{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Schlosstyp | elektronisches Zahlenschloss | |
Höhe außen | 278 mm | |
Breite außen | 402 mm | |
Tiefe außen | 376 mm | |
Höhe innen | 209 mm | |
Breite innen | 336 mm | |
Tiefe innen | 294 mm | |
Inhalt | 20,6 l | |
Gewicht | 30 kg | |
Produktart | Tresor |
Artikelnummer | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Herstellernummer | 41150 |