Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z, Schrifthöhe / Zeichen: 6/Tmm

Artikel-Nr.: 085431 6/T
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 6 mm
Schaftstärke 9,5 mm
ganze Länge 70 mm
Zeichen T
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085431 6/T
EAN / GTIN 5022044003323

Beschreibung

Passend für:

Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

Hinweis:

Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb