Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z, Schrifthöhe / Zeichen: 10/Rmm

Artikel-Nr.: 085431 10/R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 10 mm
Schaftstärke 14,3 mm
ganze Länge 89 mm
Zeichen R
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085431 10/R
EAN / GTIN 5022044004184

Beschreibung

Passend für:

Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

Hinweis:

Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb