Verlängerungsleitung für F, B, PL, CZ 5N

Artikel-Nr.: 081183 5N
(5,84 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 44
    schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Typ 5N
    Netzspannung 250 V
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabelaufbau 3G1,5
    Material Kabel Neopren
    Kabellänge 5 m
    passend für Länder F; B; PL; CZ
    Produktart Verlängerungskabel
    Steckertyp Eingang E

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081183 5N
    EAN / GTIN 4007123560134
    Herstellernummer 1160774790

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
    Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL, CZ.
    Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.
    Neopren-Gummikabel mit spritzwassergeschütztem Gummistecker und -kupplung.

    Funktion:

    IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb