• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Verlängerungsleitung für F, B, PL, CZ 25N

Artikel-Nr.: 081183 25N
(2,64 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ 25N
Netzspannung 250 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren
Kabellänge 25 m
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Verlängerungskabel
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081183 25N
EAN / GTIN 4007123251513
Herstellernummer 1167834790

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL, CZ.
Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.
Neopren-Gummikabel mit spritzwassergeschütztem Gummistecker und -kupplung.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb