Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-⌀ 6 mm kurz S150

Artikel-Nr.: 079447 S150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung G2414 S150
    Abgabeleistung 850 W
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    maximaler Luftbedarf 432 l/min
    Anschlussgewinde BSP
    Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
    empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
    Gewicht 0,78 kg
    Arbeitsgeräusch 76 dB(A)
    maximale Vibration nach EN 2,5 m/s2
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 079447 S150
    EAN / GTIN 7322590019846
    Herstellernummer 8423031256

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarke und robuste Geradschleifer mit hoher Laufruhe. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen 8500 und 25000 1/min.
    Kurze Bauform, Länge 215 mm.
    Spannzangen-⌀ 6mm.

    Lieferumfang:

    Inklusive erforderliche Nippel.

    Ersatzteil:

    Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
    Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb