Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-⌀ 6 mm kurz S085

Artikel-Nr.: 079447 S085
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung G2414 S085
Abgabeleistung 500 W
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Luftbedarf 252 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 0,78 kg
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Herstellernummer 8423031258

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und robuste Geradschleifer mit hoher Laufruhe. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen 8500 und 25000 1/min.
Kurze Bauform, Länge 215 mm.
Spannzangen-⌀ 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript