• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Fein Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ 7222816

Artikel-Nr.: 077111 7222816
Rabatt
218,90 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CG17-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
maximale Drehzahl 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 35 mm
Gewicht 2,4 kg
Netzspannung 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit kurze Bauform
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077111 7222816
EAN / GTIN 4014586895017

Beschreibung

Ausführung:

FEIN − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm.
  • Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
  • Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
  • Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
  • Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb