• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Fein Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ 72226760

Artikel-Nr.: 077111 72226760
Rabatt
319,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CG 15-125 BL
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 3.500 min-1 - 9.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 35 mm
Gewicht 2,2 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Brushless-Motor
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Beschreibung

Ausführung:

FEIN − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm.
  • Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
  • Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
  • Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
  • Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.
Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor.
Umfangreicher Anwenderschutz durch:
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Blockierüberwachung
  • elektronischen Überlastschutz
  • Drehzahlvorwahl
  • Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb