{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Surface utile de tiroir en G | 56×24 | |
Hauteur | 75 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 100 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 56 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 24 | |
Pour largeur utile de tiroir | 1 400 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 600 mm | |
Poids | 1,96 kg | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Article number | 950670 100/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153847 | |
Manufacturer number | 950670 100/3 |