{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 36×36 E | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Plotis E | 36 E | |
Gylis E | 36 E | |
Naud. aukštis | 700 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 700 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 612 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 612 mm | |
Stalčių skaičius | 5 | |
Svoris | 113 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Article number | 943201 700/5A | |
EAN / GTIN | 4045197676245 | |
Manufacturer number | 943201 700/5A |