• The item cannot be ordered due to missing prices.

Vario Basic workbench, height 950 mm, Beech marine ply worktop, Worktop length: 1000mm

Article no.: 922014 1000
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Worktop length (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Design version: Steel hollow section construction
  • Workbench height: 950
  • Workbench/desk load capacity - maximum distributed load (on wood): 400
  • Insert thickness: 50
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Design version Steel hollow section construction
Material thickness 1 mm
Workbench height 950 mm
Workbench/desk load capacity - maximum distributed load (on wood) 400 kg
Insert thickness 50 mm
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Series vario Basic
Height 950 mm
Worktop length 1,000 mm
Worktop thickness 50 mm
Weight 46 kg
Type of product Work table

Identification & Classification

Article number 922014 1000
EAN / GTIN 4062406086831
Manufacturer number 922014 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Workbench in sturdy steel construction. Support legs 50 mm wide with cross bracing and mounting for height adjustment. Feet with plastic pads, do not damage the floor. With 2 pairs of stabilising plates for stiffening.

Supplied with:

2 × support legs, 2 × pairs of stabilising plates, worktop.

Optional extras:

Additional accessories such as manual height adjustment, wheels, side panels, etc. can be found under GridLine individual components in Group 92.

Colour:

Body and supports light grey RAL 7035, powder-coated.

Note:

Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "vario Basic" View all

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart