• The item cannot be ordered due to missing prices.

Roller cabinet with full extension drawers, 20×16G, Number of drawers: 8

Article no.: 914540 8
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Number of drawers Unit price incl. VAT
  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 40
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Drawer runner extension: Anti-tilt lock
  • Individual drawer release system: One-hand
  • Hoffmann perforated panel grid interval: 9×9

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Drawer/pull-out shelf load capacity 40 kg
Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
Drawer runner extension Anti-tilt lock
Individual drawer release system One-hand
Hoffmann perforated panel grid interval 9×9 mm
Drawer usable width × usable depth in G 20×16G
Drawer usable area in G 20×16
Cylinder lock modular lock barrel
Height 1,000 mm
Width 800 mm
Depth 500 mm
Drawer usable width 500 mm
Drawer usable depth 400 mm
Drawer usable width in G 20
Drawer usable depth in G 16
Number of drawers 8
Weight 78.2 kg
Type of product Roller cabinet

Identification numbers & Classifications

Article number 914540 8
EAN / GTIN 4045197892218
Manufacturer number 914540 8

Description

Ausführung:

Werkstattwagen mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender X-ABS-Ablage. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des Werkstattwagens integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75 und Nr. 951731951821 Gr. 125.

Downloads & documents

Suitable products

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart