{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Fabrikantnummer | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-hamer, ‘zacht’ | |
Lengte van de kop met doppen | 145 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 60 mm | |
Lengte van de steel | 340 mm | |
Totale lengte | 405 mm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Zacht metaal, hard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zilver | |
Producttype | Hamer |
Article number | 753200 60G | |
EAN / GTIN | 4030618300304 | |
Manufacturer number | 3009.060 |