• The item cannot be ordered due to missing prices.

Hexagon key L-wrench, long and short arm, with ball point powder-coated 4 mm

Article no.: 627372 4

Select article variation and quantity

Hexagon (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: PB Swiss Tools special alloy

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Offers

    Set with price advantage

    Product details

    Technical Data

    Hexagon 4 mm
    Material PB Swiss Tools special alloy
    Stock length 154×13 mm
    Drive profile Hexagon screwdriver
    Surface chromium-plated over nickel; powder-coated
    Ball point on the long arm yes
    100-degree angle yes
    short arm yes
    Long version yes
    Type of product Screwdrivers

    Identification numbers & Classifications

    Article number 627372 4
    EAN / GTIN 7610733243716
    Manufacturer number 2212.L 4 YE

    Description

    Exécution:

    Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
    Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

    Utilisation:

    La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart