{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KK24 | |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Feinheitsgrad | grob | |
Sparrollen Breite | 40 mm | |
Sparrollen Länge | 50 m | |
Produktart | Schleifgewebe |
Article number | 557710 80 | |
EAN / GTIN | 4018875266946 | |
Manufacturer number | 726694 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Abrasive cloth (A) economy roll, blue, normal KK 24, 40 mm × 50 m., Grit: 80 |
on request
In stock
52 pieces in stock
37.36 €
|
|
Feinheitsgrad | grob | grob |
Körnung | 80 | 80 |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Korund |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Sparrollen Breite | 40 mm | 40 mm |
Sparrollen Länge | 50 m | 50 m |
Produktart | Schleifgewebe | Schleifgewebe |