{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HCT | |
Standard | DIN 863 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde | 65 mm - 80 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Reversible reading | mm / inch | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Interface | RS232C interface; USB interface; Bluetooth interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Mål a | 0,5 mm | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
Standardmåledybde | 80 mm | |
Måledybde med forlænger | 230 mm | |
Measurement technology | digital | |
Packaging | sturdy box | |
Type of product | 3-point bore gauge |
Article number | 428702 65-80 | |
EAN / GTIN | 5051102208332 |