Alternative article:

Snittapforlænger med IK, Type: 4L

Article no.: 338435 4L
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
7 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT
  • Indvendig køling: ja

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 M8
Til gevindskaft-⌀ d2 6 mm
Til firkant K1 4,9 mm
Til indspændingslængde l1 26 mm
Forlænger ⌀ D3 7 mm
Forlænger ⌀ D4 12,1 mm
Forlænger K2 5,5 mm
Forlænger L2 70 mm
Forlænger L3 230 mm
Indvendig køling ja
Produkttype Forlænger

Identification numbers & Classifications

Article number 338435 4L
EAN / GTIN 4067263110323
Manufacturer number 338435 4L

Description

Udførelse:

  • Lang hhv. ekstra lang version.
  • Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
  • Overførslen af momentet sker via firkanten.
  • Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængeren kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart