{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Article number | 300255 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242855 | |
Manufacturer number | 300255 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal 20 mm
on request
In stock
30 pieces in stock
63,85 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
56 pieces in stock
46,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
87 pieces in stock
69,36 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
76 pieces in stock
46,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
33 pieces in stock
69,36 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
17 pieces in stock
74,48 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Befogó | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |