{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Code ISO plaquette | ZCMX 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBZ030 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avance f tournage | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f perçage | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 200 m/min | |
suitable for tool dia. Dc | 18 mm | |
Revêtement | CVD | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Type of product | Indexable insert for turning |
Article number | 268438 HBZ030 | |
EAN / GTIN | 4062406392758 | |
Manufacturer number | 268438 HBZ030 |