{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PR005S | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 90 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Article number | 251752 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836765 | |
Manufacturer number | TLH07626 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Grade: PR005S |
on request
In stock
248 pieces in stock
from
1
Pieces
14,46 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
from
10
Pieces
12,05 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | PR005S | HB7415-1 |
Sfărâmător de aşchii | MQ | TIS |