{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nom. D | 53 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Réf. corps de base | 46 | |
Vis pour corps de base | 239655 20IP | |
Réf. pointe de centrage | 46 | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Article number | 236650 53 | |
EAN / GTIN | 4047109081666 | |
Manufacturer number | V46 50530 |