GARANT Diabolo HM-radiekopierfräs 3X16 mm

Article no.: 207377 3X16
Discount
931.60 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
9 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ Dc × L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Serie Diabolo
    Skär-⌀ DC 3 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ H
    Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
    Tandantal Z 2
    Spiralvinkel 30 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h5
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 3,5 mm
    Skärradie R1 1,5 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
    Friställningsdiameter D1 2,92 mm
    totallängd L 54 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,033 mm
    Korrigeringsfaktor ap korr 1
    Färgring röd
    Produktslag Fullradie- och pinnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Article number 207377 3X16
    EAN / GTIN 4062406388065
    Manufacturer number 207377 3X16

    Application Table

    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stål < 50 HRC
    H
    120
    Stål < 55 HRC
    H
    100
    Stål < 60 HRC
    H
    72
    Stål < 65 HRC
    H
    55
    Stål < 67 HRC
    H
    50
    Stål < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Description

    Utförande:

    GARANT Diabolo:
    Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet. Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar.
    Avsättningsvinkel α = 16°.
    Extra stabilt skaft som gör att längre användningstider uppnås.
    Toleranser:
    • Skärradie: Radiekontur = 0 / -0,005 mm.
    • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Anmärkning:

    Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering användas!
    Värden för:
    kopiering: ap = 0,05×D×ap korr
    Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet! T.ex: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Downloads & documents

    From the same series "Diabolo" View all

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart