{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Manufacturer’s standard | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | no | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Article number | 202378 4 | |
EAN / GTIN | 4045197879387 | |
Manufacturer number | 202378 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
on request
In stock
1,415 pieces in stock
€ 32,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
152 pieces in stock
€ 48,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
Overhang length L1 incl. recess | 17 | 17 | 24 |
Cutting width ae for milling operation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Full slot cutting depth 1×D ;0.3×D for side milling |
Standard | Manufacturer’s standard | Fabrieksnorm | Manufacturer’s standard |
Cutting edge ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Flute length Lc | 11 | 11 | 16 |
Feed fz for side milling in INOX > 900 N/mm2 | 0,015 | 0,015 | 0.024 |
Feed fz for slot milling in stainless steel > 900 N/mm2 | 0,012 | 0,012 | 0.02 |