{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Article number | 191290 14 | |
EAN / GTIN | 4045197531278 | |
Manufacturer number | 191290 14 |