Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M4X0,5

Article no.: 130011 M4X0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 3 Stuk
  • Order steps: 3 Stuk
on request
Available in 4-6 weeks
0 pieces in stock
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Draadsoort: MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Draadafmeting M4×0,5
Coating ongecoat
Draadsoort MF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting links
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 3,5 mm
Schroefdraad-⌀ 4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 10 mm
Producttype Tap

Identification numbers & Classifications

Article number 130011 M4X0,5
EAN / GTIN 4062406014841
Manufacturer number 130011 M4X0,5

Application Table

Alu kunststoffen
N
20
Alum.
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Description

Bemærk:

Mindste ordremængde: 3 stk.
Leveringstid: 35 kalenderdage
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart