{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 13,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 112,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 133 mm | |
Lunghezza complessiva L | 178 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,23 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Article number | 123104 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961990 | |
Manufacturer number | 123104 13,8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |