• The item cannot be ordered due to missing prices.

Solid carbide HPC drill plain shank DIN 6535 HA 2,9

Article no.: 122659 2,9

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm or inch) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537
  • Version: 6×D
  • Tolerance nominal ⌀: m6
  • Number of cutting edges Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Nominal ⌀ DC 2.9 mm
Coating TiAlN
Tool material Solid carbide
Standard DIN 6537
Version 6×D
Tolerance nominal ⌀ m6
Number of cutting edges Z 2
Point angle 140 degrees
recommended maximum drilling depth L2 16.7 mm
Shank DIN 6535 HA to h6
Through-coolant yes, with 25 bar
Machining strategy HPC
Semi-Standard yes
Flute length Lc 21 mm
Overall length L 57 mm
Shank ⌀ Ds 4 mm
Shank tolerance h6
Feed f in stainless steel > 900 N/mm2 0.05 mm/rev.
Colour ring blue
Type of product Jobber drill

Identification numbers & Classifications

Article number 122659 2,9
EAN / GTIN 4045197582478
Manufacturer number 122659 2,9

Application Table

Steel < 500 N/mm²
P
170
Steel < 750 N/mm²
P
140
Steel < 900 N/mm²
P
130
Steel < 1100 N/mm²
P
110
Steel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Description

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 4 ohjausviisteen ansiosta. Erinomainen lastunpoisto 4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan ansiosta alkaen ⌀ 3,8 mm. 2 sisäistä jäähdytyskanavaa ⌀ 3,7 mm asti. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Huom:

Kun koko päättyy merkkiin X, terän halkaisijan toleranssi = h7.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122661.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122659 + 129100HE.

Downloads & documents

Services & product advisors

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart