This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HOLEX CleverDrill HSS jobber drill, long N, uncoated, ⌀ DC h8: 3mm

Article no.: 116050 3

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 61,5 mm
Spaangroeflengte Lc 66 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identification numbers & Classifications

Article number 116050 3
Manufacturer number 116050 3

Application Table

Alu kunststoffen
N
64
Aluminium (kortspanend)
N
52
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
26
Staal < 750 N/mm²
P
26
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
nat maximaal
 

Description

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill − Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart