• The item cannot be ordered due to missing prices.

High pressure nozzle 1/4 inch external thread 12,5 mm

Article no.: 084436 12,5

Select article variation and quantity

Tube length (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Tube length 12.5 mm
    Internal ⌀ nozzle 2 mm
    Connection thread 1/4 in
    Type of product Cooling system

    Identification numbers & Classifications

    Article number 084436 12,5
    EAN / GTIN 4037728217454
    Manufacturer number 0211745

    Description

    Uitvoering:

    Hogedrukspuitnippel voor maximaal 90 bar hogedrukkoeling en zwenkbereik van 70° tot 110°. Behuizing van hoogwaardig kunststof granulaat.
    • Voor ruimtebesparende inbouw in het aanwezige slangsysteem.
    • Spuitnippel 360° draaibaar.
    • Verschillende buislengtes leverbaar.

    Toepassing:

    Voor inbouw achteraf in het bestaande systeem. Snelle bewerking bij de verspaning met hoge toerentallen dankzij hogedrukkoeling.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart