• The item cannot be ordered due to missing prices.

Drying unit 12

Article no.: 082005 12
New product

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Manufacturer's designation Elma Dry 120
Volume 12 l
Item length 362 mm
Item width 285 mm
Item height 322 mm
Heating power 550 W
maximum temperature 70 °C
Warm-up time ~ 15 min
Power supply Mains-powered
Nominal voltage 220 V - 240 V
Power consumption 570 W
Air flow volume 160 m3/h
Weight 6.1 kg
Type of product Cleaning device
On/Off switch yes

Identification numbers & Classifications

Article number 082005 12
EAN / GTIN 4250004103788

Description

Version:

Elma Dry Trocknungsgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Elma Warenkorb zunächst im Elma Sink (Nr. 082004) abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet.Ausgestattet mit Kalt- und Warmluftgebläse (70 °C) können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der Staubfilter an der Bodenunterseite ist auswechselbar und verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi). Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte sehr anwendersicher und materialschonend.

Suitable for:

Elma Warenkörbe Größe 60; 100; 120.

Supplied with:

1× Elma Dry 120; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart