{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Standard | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Reversible reading | mm / inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 8,5 mm | |
Measured value saving | MAHR reference-lock system | |
Measurement technology | digital | |
Material | Stainless steel, INOX | |
all parts | hardened | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×4 mm | |
Packaging | sturdy box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Type of product | Depth gauge |
Article number | 418702 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058371 | |
Manufacturer number | 4126699 |