• The item cannot be ordered due to missing prices.

Sealing ring HP for ER clamping nut CENTRO P 8 mm

Article no.: 309668 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series Centro P
    Clamping ⌀ 8 mm
    for type DI32
    External ⌀ D 26.2 mm
    Height L 2 mm
    Type of product Collet chuck accessories

    Identification numbers & Classifications

    Article number 309668 8
    EAN / GTIN 2050001705259
    Manufacturer number 24603010800

    Description

    Udførelse:

    Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
    MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
    Konisk = alle størrelser med „C”.
    Standard
    = alle andre størrelser.
    Vulkaniserede Højtrykstætningsskiver til 80 bar.
    0,5 mm spænde-⌀-omfang (+ 0,4 / − 0,1).

    Passer til:

    ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

    Bemærk:

    System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
    FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
    • Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
    • Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.

    Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!

    Downloads & documents

    From the same series "Centro P" View all

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart