Egyszer használatos kesztyű készlet 100 darabos 1283XL

Cikkszám: ZP5835 1283XL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 351 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Szabvány/rendelet: EN 374; EN 455

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Nitril
Tartalom 100
Szabvány/rendelet EN 374; EN 455
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ZP5835 1283XL
EAN / GTIN 4250016461807
Gyártó száma 1283A XL

Leírás

Kivitel:

Nitril vizsgálókesztyű
  • Púdermentes.
  • Latexmentes.
  • Nem steril.
  • Texturált.
  • Kerek perem.
  • Mindkét kézre illik.
  • Egyszer használatos.

Szabvány:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EGK / EEC: I. kategória 1. szabály szerinti orvosi termék.
  • 2016/425 (EU) rendelet: III. kat. egyéni védőeszközök (a további információkat lásd a külső csomagoláson).
  • A 1935/2004 sz. EK rendelet szerint élelmiszerekhez használható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz