Egyszer használatos kesztyű készlet 100 darabos 1283L

Cikkszám: ZP5835 1283L
Kedvezmény
30,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Szabvány/rendelet: EN 374; EN 455

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag Nitril
    Tartalom 100
    Szabvány/rendelet EN 374; EN 455
    Védelmi kategória III. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ZP5835 1283L
    EAN / GTIN 4250016461791
    Gyártó száma 1283A L

    Leírás

    Kivitel:

    Nitril vizsgálókesztyű
    • Púdermentes.
    • Latexmentes.
    • Nem steril.
    • Texturált.
    • Kerek perem.
    • Mindkét kézre illik.
    • Egyszer használatos.

    Szabvány:

    • EN ISO 13485:2016
    • 93/42/EGK / EEC: I. kategória 1. szabály szerinti orvosi termék.
    • 2016/425 (EU) rendelet: III. kat. egyéni védőeszközök (a további információkat lásd a külső csomagoláson).
    • A 1935/2004 sz. EK rendelet szerint élelmiszerekhez használható.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz