Mérleggerenda Max 600 kg; d=0,2 kg

Cikkszám: UFA 600K-1S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Raklapmérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám UFA 600K-1S
    EAN / GTIN 4045761196476
    Gyártó száma UFA 600K-1S
    L-szám L40250 2996

    Leírás

    Leírás:

    • Rugalmas megoldás nagyméretű, terjedelmes vagy hosszú mérendő tárgyak mérésére
    • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
    • Mérleggerenda: acél, festett, 4 szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67, mérleggerenda mint alkatrész kiértékelő egység nélkül is kapható, részletekért lásd KERN KFA-V20
    • Stabil fogantyúk: a mérleggerenda szállításához
    • Kiértékelő egység: Részletek lásd: KERN KFB-TM
    • Asztali alap, fali konzollal együtt: a kiértékelő egységhez, alapfelszereltség
    • Összegzés: a súlyértékek és a számlálórészek
    • Védőfedél tartozék
    • Rövidebb mérőgerendákkal ellátott modell, ideális kompakt tárgyak vagy állatok mérésére szállító dobozokban
    • Tudta? Padlómérlegünket robusztus fadobozban szállítjuk. Ez megvédi a kiváló minőségű mérési technológiát a környezeti hatásoktól és a szállítás során fellépő stressztől. KERN - mindig egy ötlettel előrébb jár
    • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
    • Mérleggerenda: acél, lakkozott, 4 szilikonbevonatú alumínium súlymérő cellával, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67, a mérleggerenda mint alkatrész kiértékelő egység nélkül is kapható, részletekért lásd KERN KFA-V20
    • Stabil fogantyúk a mérőgerendák szállításához
    • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KFB-TM
    • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
    • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
    • Rövidebb mérőnyalábbal rendelkező modell, amely ideális kompakt minták vagy állatok mérésére szállítódobozokban

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
    • A kiértékelő egység méretei B×T×H 250×160×65 mm
    • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
    • Kábelhosszúság mérőgerenda kb. 5 m
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz