Leírás:
Stílusos védőszemüveg integrált TPE homlokvédővel, amely extra védelmet nyújt a részecskékkel és az ütődéssel szemben, valamint csökkenti a vakító fényt. A személyre szabható illeszkedés érdekében a szárak dönthetők. A kétszínű keret a rendkívül rugalmas szárvégekkel együtt biztosítja a kényelmes, biztonságos és elegáns választást. Az egyszerre befecskendezett TPE homlokvédő extra védelmet nyújt, míg a KN tanúsítvánnyal ellátott lencse bevonat tartósságot és optimális látást biztosít. Az univerzális illeszkedést biztosító puha TPR orr-résszel szemüvegünk könnyedén ötvözi a biztonságot és a teljesítményt.
Jellemző:
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPE;