Peak KN védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS23CLR
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
Cikkszám PS23CLR
EAN / GTIN 5036108400270
Gyártó száma PS23CLR

Leírás

Leírás:

Stílusos védőszemüveg integrált TPE homlokvédővel, amely extra védelmet nyújt a részecskékkel és az ütődéssel szemben, valamint csökkenti a vakító fényt. A személyre szabható illeszkedés érdekében a szárak dönthetők. A kétszínű keret a rendkívül rugalmas szárvégekkel együtt biztosítja a kényelmes, biztonságos és elegáns választást. Az egyszerre befecskendezett TPE homlokvédő extra védelmet nyújt, míg a KN tanúsítvánnyal ellátott lencse bevonat tartósságot és optimális látást biztosít. Az univerzális illeszkedést biztosító puha TPR orr-résszel szemüvegünk könnyedén ötvözi a biztonságot és a teljesítményt.

Jellemző:

  • TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
  • Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
  • KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz