Leírás:
Sportos kialakítású, nagyméretű, wrap-around szemüveg a kiváló szemfedés és védelem érdekében. Az integrált TPE homlokvédő védelmet nyújt a részecskék, az ütődések és a vakító fény ellen. A KN minősítésű karcolás- és párásodásgátló lencse bevonattal ezek a szemüvegek kiváló tartósságot és látásélességet biztosítanak. A 100%-ban fémmentes kialakítás, valamint a kettős színű és rugalmas szárral együtt injektált betétek maximális kényelmet biztosítanak. Élvezze a panorámás kilátást wrap-around stílusban. A puha TPR orr-rész és a gumirozott szárak univerzális és csúszásmentes illeszkedést garantálnak. Emellett ezek a szemüvegek nem mágnesezhetőek, nikkel- és vasmentesek, így maradéktalanul megfelelnek az Ön biztonsági és kényelmi igényeinek.
Jellemző:
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPE;