Dynamic Plus KN védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS20CLR
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
Cikkszám PS20CLR
EAN / GTIN 5036108400249
Gyártó száma PS20CLR

Leírás

Leírás:

Sportos kialakítású, nagyméretű, wrap-around szemüveg a kiváló szemfedés és védelem érdekében. Az integrált TPE homlokvédő védelmet nyújt a részecskék, az ütődések és a vakító fény ellen. A KN minősítésű karcolás- és párásodásgátló lencse bevonattal ezek a szemüvegek kiváló tartósságot és látásélességet biztosítanak. A 100%-ban fémmentes kialakítás, valamint a kettős színű és rugalmas szárral együtt injektált betétek maximális kényelmet biztosítanak. Élvezze a panorámás kilátást wrap-around stílusban. A puha TPR orr-rész és a gumirozott szárak univerzális és csúszásmentes illeszkedést garantálnak. Emellett ezek a szemüvegek nem mágnesezhetőek, nikkel- és vasmentesek, így maradéktalanul megfelelnek az Ön biztonsági és kényelmi igényeinek.

Jellemző:

  • TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
  • KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
  • Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
  • Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz