Leírás:
Attraktív, sportos stílusú és rendkívül könnyű, mindössze 22 g-os védőszemüveg. A polikarbonát homlokvédő extra védelmet nyújt a részecskék és az ütődések ellen. A szuper rugalmas szárak és a gumi szárvégek csúszásmentes illeszkedést biztosítanak. A KN tanúsított lencse bevonat biztosítja a kiváló látásélességet.
Jellemző:
- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Integrált szemöldökvédő a részecskék elleni extra védelemért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPR;