Alapvető KN védőszemüveg Smoke R

Cikkszám: PS19SKR
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
Cikkszám PS19SKR
EAN / GTIN 5036108397211
Gyártó száma PS19SKR

Leírás

Leírás:

Attraktív, sportos stílusú és rendkívül könnyű, mindössze 22 g-os védőszemüveg. A polikarbonát homlokvédő extra védelmet nyújt a részecskék és az ütődések ellen. A szuper rugalmas szárak és a gumi szárvégek csúszásmentes illeszkedést biztosítanak. A KN tanúsított lencse bevonat biztosítja a kiváló látásélességet.

Jellemző:

  • Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
  • KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
  • Integrált szemöldökvédő a részecskék elleni extra védelemért
  • Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPR;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz