Leírás:
Tapasztalja meg a biztonság és a stílus legmagasabb fokát a legmodernebb kétszínű védőszemüveggel, amely a szemöldökvédővel kiegészítve páratlan védelmet nyújt a részecskék, az ütődések és a vakítás ellen. A kihúzható és dönthető oldalkarokkal és gumiból készült pántokkal ezek a szemüvegek tökéletes, személyre szabott illeszkedést biztosítanak a maximális kényelem és biztonság érdekében. KN tanúsítvánnyal ellátott lencsevédő bevonataink kristálytiszta látást biztosítanak, és a kétszínű oldalsó karok tökéletesen illeszkednek a Portwest ruhadarabokhoz.
Jellemző:
- Kettős anyagú és két színű halánték kék és narancssárga színben
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Befecskendezett puha TPE orrpárnák a rugalmasság és a kiváló illeszkedés érdekében
- Félkeretes stílus két lencsével
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPE;