Mega KN védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS13CLR
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
Cikkszám PS13CLR
EAN / GTIN 5036108397181
Gyártó száma PS13CLR

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a biztonság és a stílus legmagasabb fokát a legmodernebb kétszínű védőszemüveggel, amely a szemöldökvédővel kiegészítve páratlan védelmet nyújt a részecskék, az ütődések és a vakítás ellen. A kihúzható és dönthető oldalkarokkal és gumiból készült pántokkal ezek a szemüvegek tökéletes, személyre szabott illeszkedést biztosítanak a maximális kényelem és biztonság érdekében. KN tanúsítvánnyal ellátott lencsevédő bevonataink kristálytiszta látást biztosítanak, és a kétszínű oldalsó karok tökéletesen illeszkednek a Portwest ruhadarabokhoz.

Jellemző:

  • Kettős anyagú és két színű halánték kék és narancssárga színben
  • TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
  • KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
  • Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
  • Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
  • Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
  • Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
  • Befecskendezett puha TPE orrpárnák a rugalmasság és a kiváló illeszkedés érdekében
  • Félkeretes stílus két lencsével
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz