Precíziós mérlegek; Max 620 g, d = 0,001 g

Cikkszám: PNS 600-3
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PNS 600-3
EAN / GTIN 4045761183995
Gyártó száma PNS 600-3
L-szám L40250 1249

Leírás

Leírás:

  • Az új szabvány a laboratóriumban a robusztus hangvillás mérőrendszerrel
  • Kiváló minőségű hangvillás mérőrendszer a súlyérték gyors megjelenítéséhez, pontos adagoláshoz és nagy mechanikai robusztussághoz
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Pontos számolás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrész súlyának átlagértékét
  • Kompakt méretek, előnyös, ha a hely korlátozott
  • Nagyméretű, ütésálló rozsdamentes acél mérőlemez
  • Nagy üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a minta kényelmes eléréséhez. Mérőkamra B×T×H 172×171×160 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 16,5 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 140 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 196×293×266 mm
  • Nettó súly kb. 2,2 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz