Precíziós mérlegek; Max 3200 g, d = 0,01 g

Cikkszám: PNJ 3000-2M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PNJ 3000-2M
EAN / GTIN 4045761179868
Gyártó száma PNJ 3000-2M
L-szám L40250 1468

Leírás

Leírás:

  • Az új szabvány a laboratóriumban a robusztus hangvillás mérőrendszerrel
  • Kiváló minőségű hangvillás mérőrendszer a súlyérték gyors megjelenítéséhez, pontos adagoláshoz és nagy mechanikai robusztussághoz
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Pontos számolás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrész súlyának átlagértékét
  • Kompakt méretek, előnyös, ha a hely korlátozott
  • Nagyméretű, ütésálló rozsdamentes acél mérőlemez
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 16,5 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 190×190 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 196×293×89 mm
  • Nettó súly kb. 3,6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz