Precíziós mérlegek Max 1200 g; d=0,001 g

Cikkszám: PLS 1200-3A
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PLS 1200-3A
EAN / GTIN 4045761243293
Gyártó száma PLS 1200-3A
L-szám L40250 164

Leírás

Leírás:

  • [[A]] Kiváló minőségű milligramm-mérleg hatalmas mérési tartományban, 2100 g-ig: - ideális nagy mintákhoz vagy nehéz tarás edényekhez
  • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel: bal- és jobbkezeseknek
  • KERN PLJ: Belső automatikus beállítás: , garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Ideális mobil, legális kereskedelmi alkalmazásokhoz, mint például járóbeteg-arany- és ékszervásárlás
  • KERN PLS: CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső tesztsúlyok felár ellenében, lásd Tesztsúlyok
  • Huzatvédő: standard a [[A]] méretű mérőlemezzel rendelkező modelleknél,, mérőkamra ⌀×H 60×150 mm,60×150 mm
  • Porvédő tartozék
  • Gyors és hatékony működés a grafikus kijelzőnek köszönhetően
  • Egyszerű, egyszerű szöveges felhasználói útmutató a kijelzőn a következő nyelveken: DE, GB, FR, IT, ES, PT, ES, PT
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Belső memória a teljes receptek számára a receptkomponensek nevével és célértékével. Kijelzővel támogatott felhasználói útmutatás
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra ⌀×H 150x60 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású grafikus LCD grafikus kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 110 mm
  • Mérési elv Erőkompenzáció
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz