Precíziós mérlegek Max 720 g

Cikkszám: PLJ 720-3AM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám PLJ 720-3AM
    EAN / GTIN 4045761243262
    Gyártó száma PLJ 720-3AM

    Leírás

    Leírás:

    • Belső automatikus kalibrálás: , garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné tesziErgonómiailag optimalizált kezelőpanel: bal- és jobbkezes felhasználók számáraIdeális a törvényes mérés alá eső mobil alkalmazásokhoz, például járóbeteg-arany- és ékszerértékesítéshezMunkavédelmi borítót tartalmaz a szállítás
    • Gyors és hatékony működés a grafikus kijelzőnek köszönhetően
    • Egyszerű, egyszerű szöveges felhasználói útmutató a kijelzőn a következő nyelveken: DE, GB, FR, IT, ES, PT, ES, PT
    • Belső automatikus beállítás, garantálja a nagy pontosságot és a mérleg helytől független működését
    • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
    • Belső memória a teljes receptek számára a receptkomponensek nevével és célértékével. Kijelzővel támogatott felhasználói útmutatás
    • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra ⌀×H 150x60 mm
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

    Jellemző:

    • Háttérvilágítású grafikus LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
    • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 110 mm
    • Mérési elv Erőkompenzáció
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15 °C/35 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz