Precíziós mérlegek Max 6200 g

Cikkszám: PLJ 6200-2AM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PLJ 6200-2AM
EAN / GTIN 4045761243286
Gyártó száma PLJ 6200-2AM

Leírás

Leírás:

  • Belső automatikus beállítás: , garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné tesziErgonómiailag optimalizált kezelőpanel: bal- és jobbkezeseknekIdeális mobil, legális kereskedelmi alkalmazásokhoz, például ambuláns arany- és ékszerértékesítéshezSzéria szélvédőSzériafelszereltségben mérőkamra ⌀×HApproof mellékelve
  • Gyors és hatékony működés a grafikus kijelzőnek köszönhetően
  • Egyszerű, egyszerű szöveges felhasználói útmutató a kijelzőn a következő nyelveken: DE, GB, FR, IT, ES, PT, ES, PT
  • Belső automatikus kalibráció, amely garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől. Ideális mobil, legális kereskedelmi alkalmazásokhoz, például járóbeteg-arany és ékszerek értékesítéséhez
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Belső memória a teljes receptek számára a receptkomponensek nevével és célértékével. Kijelzővel támogatott felhasználói útmutatás
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású grafikus LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 160 mm
  • Mérési elv, erőkompenzáció
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15 °C/35 °C