Precíziós mérlegek Max 200 g; d=0,001 g

Cikkszám: PFB 200-3
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PFB 200-3
EAN / GTIN 4045761202849
Gyártó száma PFB 200-3
L-szám L40250 114

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes kezelési filozófia: minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
  • Kompakt méretek, előnyös helyszűke esetén
  • Kapacitáskijelző: emelkedő bargrafikus kijelző mutatja a rendelkezésre álló mérési tartományt
  • Szintjelző és lábcsavarok: a mérleg pontos szintezéséhez, így biztosítva a legpontosabb mérési eredményeket
  • Szériafelszerelésként huzatvédő, Mérőtér B×D×H 158x143x64 mm
  • Kompakt méretek, előnyös, ha a hely korlátozott
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 158x143x64 mm

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél ⌀ 80 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 210×315×90 mm (huzatvédő nélkül)
  • Nettó súly kb. 1,4 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15°C/30°C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz